シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 冷却(制御機器)
シュナイダーエレクトリックの ブロワ
シュナイダーエレクトリックの ブロワその他関連用品
Schneider Electric 恒温恒湿器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47074169
品番
NSYCCOHY230VID
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
調整可能/プリセット:調整可能
アクティベーション湿度:20 → 80%RH
電源電圧:200 → 240 V ac
最高湿度設定:80%RH
最低湿度設定:20%RH
シリーズ:ClimaSys
RoHS指令(10物質対応)
対応