ニッタ
クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
47074255
品番
SN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
スリーブ
色
乳白色
材質(本体)
ナイロン
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
寸法L(mm)
12
最高使用圧力(MPa)
5
使用流体
空気、一般作動油、水
負圧性能(kPa)
-101.294
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47074255
SN10
34741621
SN10
クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色
ニッタ
1個
¥
35
税込
¥
39
注文コードが変更になりました