SN8 クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ(ミリサイズ) ニッタ 47074334

SN8 クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ(ミリサイズ) ニッタ 47074334
SN8 クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ(ミリサイズ) ニッタ 47074334

クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード47074334品番SN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23
形状スリーブ乳白色材質(本体)ナイロン適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100寸法L(mm)11最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47074334SN834741612SN8SN8 クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色 ニッタ 34741612クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色ニッタ1個
25
税込28
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする