曜日別特売
FC4N10-7.5-PT1/4 クイックシール メスコネクタ ニッタ 47074641

 

FC4N10-7.5-PT1/4 クイックシール メスコネクタ ニッタ 47074641
FC4N10-7.5-PT1/4 クイックシール メスコネクタ ニッタ 47074641
FC4N10-7.5-PT1/4 クイックシール メスコネクタ ニッタ 47074641

クイックシール メスコネクタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)10注文コード47074641品番FC4N10-7.5-PT1/4
参考基準価格(税別)¥488販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

多用途目的配管用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法A(mm)13.0寸法L(mm)30.1寸法S(mm)4.2最小内径d2(Φmm)6.2チューブ挿入長さF(mm)17二面幅H1(mm)17.0二面幅H2(mm)17.0形状メスコネクタ適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Rcねじサイズ(T)Rc1/4質量(g)35.0使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃有効断面積(mm2)30.0適合チューブ内径(Φmm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする