BMEP583020 Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M580 シュナイダーエレクトリック 47074677

Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M580

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様併用可能製品:Modicon M580入力/出力数:3072メーカーシリーズ:Modicon M580入力タイプ:アナログ電圧カテゴリ:24 V dcネットワークタイプ:Ethernet通信ポートタイプ:イーサネットプログラム容量:12 MBプログラミングインターフェイス:ミニUSB幅:134.6mmModicon M580 - プロセッサモジュール. Modicon M580 BMEP58xxxxプロセッサ製品は、Modicon M580特有及び互換するモジュールやラックに基づく包括的制御ソリューションの中枢を構成します。. BMEP58プロセッサは、スタンドアロンのモジュラオートメーションプロセッサです。 このプロセッサは、BMEXBPxxxxイーサネット + Xバスラック及びBMXXBPxxxx (PV02以降) Xバスラックに取り付けることができます。 シングルラック又は複数ラックのイーサネットPACステーションでModicon X80 I/Oプラットフォームを管理できます。 技術仕様が異なるバージョンも用意されています。 - メモリ容量 - 処理速度 - I/O数 - サポートされているローカルラック数 - 組み込みイーサネットポート機能 バックプレーンで物理的に2つのモジュールスロットを占有します。注文コード47074677品番BMEP583020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
併用可能製品:Modicon M580
入力/出力数:3072
メーカーシリーズ:Modicon M580
入力タイプ:アナログ
電圧カテゴリ:24 V dc
ネットワークタイプ:Ethernet
通信ポートタイプ:イーサネット
プログラム容量:12 MB
プログラミングインターフェイス:ミニUSB
幅:134.6mm
Modicon M580 - プロセッサモジュール. Modicon M580 BMEP58xxxxプロセッサ製品は、Modicon M580特有及び互換するモジュールやラックに基づく包括的制御ソリューションの中枢を構成します。. BMEP58プロセッサは、スタンドアロンのモジュラオートメーションプロセッサです。 このプロセッサは、BMEXBPxxxxイーサネット + Xバスラック及びBMXXBPxxxx (PV02以降) Xバスラックに取り付けることができます。 シングルラック又は複数ラックのイーサネットPACステーションでModicon X80 I/Oプラットフォームを管理できます。 技術仕様が異なるバージョンも用意されています。 - メモリ容量 - 処理速度 - I/O数 - サポートされているローカルラック数 - 組み込みイーサネットポート機能 バックプレーンで物理的に2つのモジュールスロットを占有します。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする