寸法A(mm)13.0寸法L(mm)29.0寸法S(mm)4.6最小内径d2(Φmm)2.7チューブ挿入長さF(mm)15二面幅H1(mm)17.0二面幅H2(mm)12.0形状メスコネクタ適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Rcねじサイズ(T)Rc1/4質量(g)29.0使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃有効断面積(mm2)5.0適合チューブ内径(Φmm)4