曜日別特売
FC4N8-6-PT1/4 クイックシール メスコネクタ ニッタ 47074772

 

FC4N8-6-PT1/4 クイックシール メスコネクタ ニッタ 47074772
FC4N8-6-PT1/4 クイックシール メスコネクタ ニッタ 47074772
FC4N8-6-PT1/4 クイックシール メスコネクタ ニッタ 47074772

クイックシール メスコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)8注文コード47074772品番FC4N8-6-PT1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥416

多用途目的配管用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法A(mm)13.0寸法L(mm)28.9寸法S(mm)4.6最小内径d2(Φmm)4.7チューブ挿入長さF(mm)16二面幅H1(mm)17.0二面幅H2(mm)14.0形状メスコネクタ適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Rcねじサイズ(T)Rc1/4質量(g)31.0使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃有効断面積(mm2)16.0適合チューブ内径(Φmm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47074772FC4N8-6-PT1/434741341FC4N8×6-PT1/4FC4N8-6-PT1/4 クイックシール継手 メスコネクタ ニッタ 34741341クイックシール継手 メスコネクタニッタ1個
449
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする