曜日別特売
SR3PACKFU Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Zelio Logic 2 シュナイダーエレクトリック 47074799

Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Zelio Logic 2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様併用可能製品:Zelio 2入力/出力数:10メーカーシリーズ:Zelio Logic 2入力数:6 (デジタル)入力タイプ:デジタル電圧カテゴリ:100 → 240 V ac出力タイプ:リレーキット込み:あり出力数:4 (リレー)ディスプレイ込み:ありプログラミングインターフェイス:Computer寸法:90 x 71.2 x 59 mmスタータパック. 電源 / 入力電圧を選択可能 固定I/Oサイズ及び拡張可能I/Oサイズを選択可能 SR3製品はUSBケーブル付き. スタータパックには、使い始めるために必要なものがすべて揃っているので、スタータパックでZelioロジックプログラマブルリレーを簡単かつコスト効率よく評価することができます。パックの内容: Zelioロジック2スマートリレー(リレー出力及びリアルタイムクロックを搭載)、プログラミングケーブル、ソフトウェア。注文コード47074799品番SR3PACKFU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様
併用可能製品:Zelio 2
入力/出力数:10
メーカーシリーズ:Zelio Logic 2
入力数:6 (デジタル)
入力タイプ:デジタル
電圧カテゴリ:100 → 240 V ac
出力タイプ:リレー
キット込み:あり
出力数:4 (リレー)
ディスプレイ込み:あり
プログラミングインターフェイス:Computer
寸法:90 x 71.2 x 59 mm
スタータパック. 電源 / 入力電圧を選択可能 固定I/Oサイズ及び拡張可能I/Oサイズを選択可能 SR3製品はUSBケーブル付き. スタータパックには、使い始めるために必要なものがすべて揃っているので、スタータパックでZelioロジックプログラマブルリレーを簡単かつコスト効率よく評価することができます。パックの内容: Zelioロジック2スマートリレー(リレー出力及びリアルタイムクロックを搭載)、プログラミングケーブル、ソフトウェア。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする