商品レビューを投稿する内容量1個仕様併用可能製品:Zelio 2入力/出力数:12メーカーシリーズ:Zelio Logic 2入力数:8 (デジタル)入力タイプ:デジタル電圧カテゴリ:100 → 240 V ac出力タイプ:リレーキット込み:あり出力数:4 (リレー)ディスプレイ込み:ありプログラミングインターフェイス:Computer長さ:90mmスタータパック. 電源 / 入力電圧を選択可能 固定I/Oサイズ及び拡張可能I/Oサイズを選択可能 SR3製品はUSBケーブル付き. スタータパックには、使い始めるために必要なものがすべて揃っているので、スタータパックでZelioロジックプログラマブルリレーを簡単かつコスト効率よく評価することができます。パックの内容: Zelioロジック2スマートリレー(リレー出力及びリアルタイムクロックを搭載)、プログラミングケーブル、ソフトウェア。注文コード47074826品番SR2PACKFU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778販売価格(税別)