曜日別特売
ABE7H16R31 Schneider Electric PLC I/Oモジュール シュナイダーエレクトリック 47074853

Schneider Electric PLC I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47074853品番ABE7H16R31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様
電圧カテゴリ:19 → 30 V dc
出力電流:0.5 (Per Channel) A, 1.8 (Per Common) A
モジュールタイプ:Passive Discrete I/O Sub-Base
幅:125mm
Telefast 2先行配線システム. Telefast 2先行配線システムは、HE10コネクタを装着した多芯ケーブルによりPLCに接続するモジュールで構成されています。 これにより、配線作業が簡単になるので、誤配線が少なくなります。 ねじ止め端子でセンサを接続 DINレールに取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする