ニッタ
クイックシール ユニオンコネクタ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(inch)
1/2
注文コード
47074867
品番
UC1N1/2-S
参考基準価格(税別)
¥10,452
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(inch)
1/2
チューブ挿入長さF(mm)
18
二面幅H1(mm)
17.0
二面幅H2(mm)
19.0
形状
ユニオンコネクタ
質量(g)
47.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-40℃~+80℃、(水)0℃~+70℃、(一般作動油)-40℃~+80℃
寸法L(mm)
37.6
有効断面積(mm
2
)
45.0
寸法S(mm)
4.6
使用流体
空気、水、一般作動油
最小内径d2(Φmm)
8.2