UC4N12-9 クイックシール ユニオンコネクタ ニッタ 47075025

UC4N12-9 クイックシール ユニオンコネクタ ニッタ 47075025
UC4N12-9 クイックシール ユニオンコネクタ ニッタ 47075025

クイックシール ユニオンコネクタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)12注文コード47075025品番UC4N12-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥926
適合チューブ外径(Φmm)12適合チューブ内径(Φmm)9チューブ挿入長さF(mm)18二面幅H1(mm)17.0二面幅H2(mm)19.0形状ユニオンコネクタ質量(g)51.0使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃寸法L(mm)37.3有効断面積(mm2)40.0寸法S(mm)4.8使用流体空気、水、一般作動油最小内径d2(Φmm)7.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47075025UC4N12-910762123UC4N12×9UC4N12-9 クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタ 10762123クイックシール継手 ユニオンコネクタニッタ1個
979
税込1,077
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47074876
2022-05-05
用途: エアサスの配管
製造業

ニッタさんの製品は安くて良品です。
お世話になってます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする