曜日別特売
UT1N3/16 クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075271

 

UT1N3/16 クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075271
UT1N3/16 クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075271
UT1N3/16 クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075271

クイックシール ユニオンティー

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(inch)3/16注文コード47075271品番UT1N3/16
参考基準価格(税別)¥4,130販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
寸法L1(mm)20.6寸法L5(mm)41.1寸法L6(mm)20.6寸法L8(mm)26.3寸法S(mm)4.6最小内径d2(Φmm)2.4チューブ挿入長さF(mm)15二面幅H1(mm)10.0二面幅H2(mm)10.0形状ユニオンティー適合チューブ外径(inch)3/16使用流体空気、水、一般作動油質量(g)28使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃有効断面積(mm2)3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47075244
2020-10-19
用途: 自動車エアサスの配管

しっかりと締め付けてホースを保持するので信頼できる、取り外しがやりにくいシャーシ下などの配管には安心感がある。
またショートパーツも取り扱いがあるので再使用が行いやすい。

対象商品 : 47075244
2019-11-13
用途: エアサスの配管
自動車・二輪車・自転車関連業

車のエアサスの継手に使いましたが問題なく使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする