曜日別特売

クイックシール ユニオンティー

クイックシール ユニオンティー - ニッタクイックシール ユニオンティー - ニッタクイックシール ユニオンティー - ニッタクイックシール ユニオンティー - ニッタクイックシール ユニオンティー - ニッタクイックシール ユニオンティー - ニッタクイックシール ユニオンティー - ニッタクイックシール ユニオンティー - ニッタ
(2件のレビュー)
形状ユニオンティー
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L8(mm)
寸法S(mm)
寸法d2(mm)
最小内径d2(Φmm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
使用流体
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
470751654A05-24001袋(5個)20.440.820.426.22.7--1410.010.04-空気1
5,490
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
470751924A05-30001袋(5個)27.053.927.036.82.3--1814.017.010-空気1
6,915
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
470752014A05-32001袋(5個)27.554.927.538.43.1--1914.019.012-空気1
9,375
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
47075217UDT101個27.154.227.136.94.25.75.71714.017.010-空気1
1,383
979
1,077(税込)
当日出荷
47075226UDT61個20.540.920.527.44.62.82.81510.012.06-空気1
875
639
703(税込)
当日出荷
47075235UT1N1/21個27.855.627.838.84.6-8.21814.019.0-1/2空気、水、一般作動油-
1,875
1,598
1,758(税込)
当日出荷
47075244UT1N1/41個20.541.120.527.54.6-3.41510.012.0-1/4空気、水、一般作動油-
826
629
692(税込)
当日出荷
47075253UT1N1/4-S1個20.541.120.527.54.6-3.41510.012.0-1/4空気、水、一般作動油-
7,382
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
47075262UT1N1/81個20.541.120.526.34.6-1.41510.08.0-1/8空気、水、一般作動油-
1,049
799
879(税込)
翌日出荷
47075271UT1N3/161袋(5個)20.641.120.626.34.6-2.41510.010.0-3/16空気、水、一般作動油-
4,130
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
47075287UT1N3/81個23.747.423.733.54.6-5.71712.017.0-3/8空気、水、一般作動油-
1,344
979
1,077(税込)
当日出荷
47075296UT1N3/8-S1個23.747.423.733.54.6-5.71712.017.0-3/8空気、水、一般作動油-
16,094
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
47075305UT1N5/161個22.845.722.830.94.6-4.71612.014.0-5/16空気、水、一般作動油-
1,151
849
934(税込)
翌日出荷
47075314UT1N5/16-S1個22.845.722.830.94.6-4.71612.014.0-5/16空気、水、一般作動油-
15,842
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
47075323UT1N5/81袋(5個)36.773.336.752.34.1-9.32318.027.0-5/8空気、水、一般作動油-
14,770
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47075341UT4N10-6.5-S1個27.154.227.136.94.2-5.21714.017.010-空気、水、一般作動油-
16,633
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47075375UT4N10-8-S1個27.154.227.136.94.2-6.71714.017.010-空気、水、一般作動油-
16,633
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
47075393UT4N12-8-S1個27.655.327.638.64.8-6.61814.019.012-空気、水、一般作動油-
17,242
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47075411UT4N12-9-S1個27.655.327.638.64.8-7.61814.019.012-空気、水、一般作動油-
17,242
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47075436UT4N4-2.51袋(5個)20.540.920.526.24.7-1.31510.010.04-空気、水、一般作動油-
5,490
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
47075445UT4N4-31袋(5個)20.540.920.526.24.7-2.01510.010.04-空気、水、一般作動油-
5,490
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
47075472UT4N6-4-S1個20.541.020.527.44.6-2.71510.012.06-空気、水、一般作動油-
11,836
8,498
9,348(税込)
当日出荷
47075497UT4N8-5-S1個22.945.822.931.04.6-3.71612.014.08-空気、水、一般作動油-
15,681
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
47075515UT4N8-6-S1個22.945.822.931.04.6-4.71612.014.08-空気、水、一般作動油-
15,681
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
470751744A05-26001袋(5個)20.440.820.427.42.6--1410.012.06-空気1
3,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
470751834A05-28001袋(5個)22.845.722.830.92.6--1512.014.08-空気1
4,555
取扱い終了
返品不可
代替品有
47075332UT4N10-6.51個27.154.227.136.94.2-5.21714.017.010-空気、水、一般作動油-
1,258
取扱い終了
代替品有
47075357UT4N10-7.51袋(5個)27.154.227.136.94.2-6.21714.017.010-空気、水、一般作動油-
5,245
取扱い終了
返品不可
代替品有
47075366UT4N10-81個27.154.227.136.94.2-6.71714.017.010-空気、水、一般作動油-
1,258
取扱い終了
代替品有
47075384UT4N12-81袋(5個)27.655.327.638.64.8-6.61814.019.012-空気、水、一般作動油-
7,105
取扱い終了
返品不可
代替品有
47075402UT4N12-91個27.655.327.638.64.8-7.61814.019.012-空気、水、一般作動油-
1,705
取扱い終了
代替品有
47075427UT4N4-21個20.540.920.526.24.7-0.91510.010.04-空気、水、一般作動油-
999
取扱い終了
代替品有
47075454UT4N6-41個20.541.020.527.44.6-2.71510.012.06-空気、水、一般作動油-
796
取扱い終了
代替品有
47075463UT4N6-4.51袋(5個)20.541.020.527.44.6-3.21510.012.06-空気、水、一般作動油-
3,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
47075481UT4N8-51個22.945.822.931.04.6-3.71612.014.08-空気、水、一般作動油-
1,093
取扱い終了
代替品有
47075506UT4N8-61個22.945.822.931.04.6-4.71612.014.08-空気、水、一般作動油-
1,093
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
470751744A05-2600114735464A05-2600画像準備中クイックシール ユニオンティーニッタ1個
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
470751834A05-2800114733884A05-2800画像準備中クイックシール ユニオンティーニッタ1個
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47075332UT4N10-6.510762272UT4N10×6.5UT4N10-6.5 クイックシール継手 ユニオンティ ニッタ 10762272クイックシール継手 ユニオンティニッタ1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47075357UT4N10-7.511473765UT4N10-7.5画像準備中クイックシール ユニオンティーニッタ1個
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47075366UT4N10-810762281UT4N10×8UT4N10-8 クイックシール継手 ユニオンティ ニッタ 10762281クイックシール継手 ユニオンティニッタ1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47075384UT4N12-811473467UT4N12-8画像準備中クイックシール ユニオンティーニッタ1個
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47075402UT4N12-910762306UT4N12×9UT4N12-9 クイックシール継手 ユニオンティ ニッタ 10762306クイックシール継手 ユニオンティニッタ1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47075427UT4N4-210762227UT4N4×2UT4N4-2 クイックシール継手 ユニオンティ ニッタ 10762227クイックシール継手 ユニオンティニッタ1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47075454UT4N6-410762245UT4N6×4UT4N6-4 クイックシール継手 ユニオンティ ニッタ 10762245クイックシール継手 ユニオンティニッタ1個
849
税込934
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47075463UT4N6-4.511473571UT4N6-4.5画像準備中クイックシール ユニオンティーニッタ1個
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47075481UT4N8-510762254UT4N8×5UT4N8-5 クイックシール継手 ユニオンティ ニッタ 10762254クイックシール継手 ユニオンティニッタ1個
1,098
欠品中
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47075506UT4N8-610762263UT4N8×6UT4N8-6 クイックシール継手 ユニオンティ ニッタ 10762263クイックシール継手 ユニオンティニッタ1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47075244
2020-10-19
用途: 自動車エアサスの配管

しっかりと締め付けてホースを保持するので信頼できる、取り外しがやりにくいシャーシ下などの配管には安心感がある。
またショートパーツも取り扱いがあるので再使用が行いやすい。

対象商品 : 47075244
2019-11-13
用途: エアサスの配管
自動車・二輪車・自転車関連業

車のエアサスの継手に使いましたが問題なく使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする