曜日別特売
UT4N8-5 クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075481

 

UT4N8-5 クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075481
UT4N8-5 クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075481
UT4N8-5 クイックシール ユニオンティー ニッタ 47075481

クイックシール ユニオンティー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)8注文コード47075481品番UT4N8-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,093
寸法L1(mm)22.9寸法L5(mm)45.8寸法L6(mm)22.9寸法L8(mm)31.0寸法S(mm)4.6最小内径d2(Φmm)3.7チューブ挿入長さF(mm)16二面幅H1(mm)12.0二面幅H2(mm)14.0形状ユニオンティー適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水、一般作動油使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃有効断面積(mm2)7.5適合チューブ内径(Φmm)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47075481UT4N8-510762254UT4N8×5UT4N8-5 クイックシール継手 ユニオンティ ニッタ 10762254クイックシール継手 ユニオンティニッタ1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47075244
2020-10-19
用途: 自動車エアサスの配管

しっかりと締め付けてホースを保持するので信頼できる、取り外しがやりにくいシャーシ下などの配管には安心感がある。
またショートパーツも取り扱いがあるので再使用が行いやすい。

対象商品 : 47075244
2019-11-13
用途: エアサスの配管
自動車・二輪車・自転車関連業

車のエアサスの継手に使いましたが問題なく使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする