寸法L1(mm)27.8寸法L5(mm)55.6寸法L6(mm)27.8寸法L8(mm)38.8寸法S(mm)4.6最小内径d2(Φmm)5.2チューブ挿入長さF(mm)18二面幅H1(mm)14.0二面幅H2(mm)19.0形状ユニオンティー適合チューブ外径(inch)1/2使用流体空気、水、一般作動油質量(g)92使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃有効断面積(mm2)16.0