曜日別特売
UT2N1/4 クイックシール ユニオンティー(高圧タイプ) ニッタ 47075533

クイックシール ユニオンティー(高圧タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(inch)1/4
内容量1個注文コード47075533品番UT2N1/4
参考基準価格(税別)¥976販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ねじ込み式です。
強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法L1(mm)20.5寸法L5(mm)41.1寸法L6(mm)20.5寸法L8(mm)27.5寸法S(mm)4.6最小内径d2(Φmm)2.2チューブ挿入長さF(mm)15二面幅H1(mm)10.0二面幅H2(mm)12.0形状ユニオンティー適合チューブ外径(inch)1/4使用流体空気、水、一般作動油質量(g)34使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃有効断面積(mm2)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-05-31
用途: 車両エアサス用
自動車・二輪車・自転車関連業

車のエアサスで使用しようと購入しましたが
通常の1/4ホースでは、真の系が細くスカスカで使えません
高圧タイプと記載されていますがホースの厚みが変わると言う事でしょうか
間違えやすいです 記載です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする