曜日別特売
TMC4HOIS01 Schneider Electric PLC I/Oモジュール アナログ入力 M241シリーズ シュナイダーエレクトリック 47075569

Schneider Electric PLC I/Oモジュール アナログ入力 M241シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード47075569品番TMC4HOIS01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
メーカーシリーズ:M241シリーズ
入力数:2
入力タイプ:アナログ
併用可能製品:Modicon M241
動作温度 Max:+70℃
Modicon M241 - ロジックコントローラ用オプションカートリッジ. Modicon M241ロジックコントローラは、シンプルなモーションコントロール機器の制御向けに特別に設計されており、5つの組み込みポートでクラス最高の通信を発揮します。 この製品は、最先端の技術的な特長を備え、最大63個のデバイスを含むフィールドバスアーキテクチャ用のCANopenを組み込んでいると同時に、設置にかかる時間とコストを節約できます。直接SoMachine内で設計され、PLCのWebサーバーに保存された仮想化ページを通して、イーサネット経由でいつでも、どこからでもマシンに無制限にアクセスし、モバイルデバイスのメンテナンスを簡素化することができます。. M241ロジックコントローラ用カートリッジ 寸法を拡大しなくても、最大2つのカートリッジ(コントローラモデルによって異なる)を挿入できます。 次の2つの異なるタイプのカートリッジを用意しています。 - アナログI/Oカートリッジ - アプリケーションカートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする