ニッタ
クイックシール 銅管接続パネルタッチコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
注文コード
47075786
品番
DUP10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,335
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。DKチューブ専用継手です。
DKチューブと銅管をパネルタッチ式で接続する金具です。
ニッケルめっき処理品。
寸法L(mm)
63.6
寸法S(mm)
4.2
寸法d2(mm)
5.7
パネル厚さt(mm)
(最大)7.1
チューブ挿入長さF(mm)
17
二面幅H2(mm)
17
二面幅H4(mm)
24
二面幅H5(mm)
17
パネル穴径T2(mm)
(推奨)16
形状
銅管接続パネルタッチコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
133
使用温度範囲(℃)
(空気)-40℃~+60℃
適合チューブ
(DKチューブ)10mm
負圧性能(kPa)
-101.294
適合銅管径
10.0mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47075786
DUP10
11473580
DUP10
クイックシール 銅管接続パネルタッチコネクタ
ニッタ
1袋(10個)
¥
16,980
税込
¥
18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)