曜日別特売
DUP6 クイックシール 銅管接続パネルタッチコネクタ ニッタ 47075795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DUP6 クイックシール 銅管接続パネルタッチコネクタ ニッタ 47075795
DUP6 クイックシール 銅管接続パネルタッチコネクタ ニッタ 47075795

クイックシール 銅管接続パネルタッチコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47075795品番DUP6
参考基準価格(税別)¥1,181販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。DKチューブ専用継手です。
DKチューブと銅管をパネルタッチ式で接続する金具です。
ニッケルめっき処理品。

寸法L(mm)51寸法S(mm)4.6寸法d2(mm)2.8パネル厚さt(mm)(最大)10.0チューブ挿入長さF(mm)15二面幅H2(mm)12二面幅H4(mm)17二面幅H5(mm)14パネル穴径T2(mm)(推奨)11形状銅管接続パネルタッチコネクタ適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)49使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+60℃適合チューブ(DKチューブ)6mm負圧性能(kPa)-101.294適合銅管径6.0mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする