EL4-M5-C1S ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタ 47075865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EL4-M5-C1S ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタ 47075865
EL4-M5-C1S ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタ 47075865

ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)4ねじサイズ(T)M5×0.8注文コード47075865品番EL4-M5-C1S
参考基準価格(税別)¥1,997販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。

寸法A(mm)4寸法D(mm)9.7寸法L1(mm)17.7寸法L2(mm)20.5寸法L3(mm)23.2寸法L4(mm)25.5寸法d1(mm)2チューブ挿入長さF(mm)14二面幅(H×Φ)(mm)10.0×11.0形状90°エルボ適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじサイズ(T)M5×0.8質量(g)7使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする