ニッタ
ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじサイズ
(T)R1/8
注文コード
47075901
品番
EL6-R1/8-C1S
参考基準価格(税別)
¥2,426
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
12.5
寸法L1(mm)
18.9
寸法L2(mm)
25
寸法L3(mm)
25.4
寸法L4(mm)
31.5
寸法d1(mm)
5
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
12.0×13.0
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
ねじサイズ
(T)R1/8
質量(g)
18
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃