曜日別特売
EC12-R1/2-C1S ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ 47076005

 

EC12-R1/2-C1S ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ 47076005
EC12-R1/2-C1S ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ 47076005
EC12-R1/2-C1S ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ 47076005

ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47076005品番EC12-R1/2-C1S
参考基準価格(税別)¥4,567販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。

チューブ挿入長さF(mm)20形状コネクタ質量(g)58タイプミリサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする