曜日別特売
EC3-M5-C1S ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ 47076023

 

EC3-M5-C1S ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ 47076023
EC3-M5-C1S ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ 47076023
EC3-M5-C1S ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ 47076023

ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)ねじサイズ(T)M5×0.8注文コード47076023品番EC3-M5-C1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,415

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。

寸法A(mm)3寸法D(mm)5.6寸法L(mm)13寸法d1(mm)1.5チューブ挿入長さF(mm)11二面幅(H×Φ)(mm)5.5×6.0形状コネクタ適合チューブ外径(Φmm)3使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじの種類Mねじサイズ(T)M5×0.8質量(g)2使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃有効断面積(mm2)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47076023EC3-M5-C1S08682120EC3-M5-C1S画像準備中ケミフィット C1Sシリーズ コネクタニッタ1個
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする