※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
ねじサイズ
(T)M5×0.8
注文コード
47076032
品番
EC4-M5-C1S
参考基準価格(税別)
¥1,712
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
寸法A(mm)
4
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
20.5
寸法d1(mm)
2
チューブ挿入長さF(mm)
14
二面幅(H×Φ)(mm)
10.0×11.0
形状
コネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
ねじの種類
M
ねじサイズ
(T)M5×0.8
質量(g)
6
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
有効断面積(mm
2
)
3