ニッタ
ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
ねじサイズ
(T)R1/8
注文コード
47076075
品番
EC6-R1/8-C1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,270
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
22.7
寸法d1(mm)
4
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
12.0×13.0
形状
コネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/8
質量(g)
9
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
有効断面積(mm
2
)
10.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47076075
EC6-R1/8-C1S
08682147
EC6-R1/8-C1S
ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ
ニッタ
1個
¥
1,698
税込
¥1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)