曜日別特売
EC8-R1/8-C1S ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ 47076093

 

EC8-R1/8-C1S ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ 47076093
EC8-R1/8-C1S ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ 47076093
EC8-R1/8-C1S ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ 47076093

ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)ねじサイズ(T)R1/8注文コード47076093品番EC8-R1/8-C1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,120

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。

寸法A(mm)9寸法D(mm)13.9寸法L(mm)29.3寸法d1(mm)6チューブ挿入長さF(mm)16二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4形状コネクタ適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじの種類Rねじサイズ(T)R1/8質量(g)14使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃有効断面積(mm2)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47076093EC8-R1/8-C1S08682156EC8-R1/8-C1S画像準備中ケミフィット C1Sシリーズ コネクタニッタ1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする