ニッタ
ケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
10
10
12
4
ねじサイズ
(T)R1/4
(T)R1/2
(T)R1/4
(T)R3/8
(T)R1/8
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47076197
品番
EFC10-R1/4-C1S
参考基準価格(税別)
¥32,825
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
17
寸法L(mm)
35
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
形状
メスコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
ねじサイズ
(T)R1/4
質量(g)
34
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
有効断面積(mm
2
)
40