曜日別特売
EFC10-R3/8-C1S ケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタ ニッタ 47076206

 

EFC10-R3/8-C1S ケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタ ニッタ 47076206
EFC10-R3/8-C1S ケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタ ニッタ 47076206
EFC10-R3/8-C1S ケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタ ニッタ 47076206

ケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじサイズ(T)R3/8
内容量1袋(5個)注文コード47076206品番EFC10-R3/8-C1S
参考基準価格(税別)¥34,965販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。

寸法A(mm)13.5寸法D(mm)17寸法L(mm)35.5チューブ挿入長さF(mm)19二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.5形状メスコネクタ適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじサイズ(T)R3/8質量(g)50使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃有効断面積(mm2)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする