内容量1個仕様メーカーシリーズ:TM3シリーズ入力数:4出力数:2入力タイプ:電流、電圧出力タイプ:電流、電圧併用可能製品:Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251入力/出力数:6電圧カテゴリ:-10 → 10 V dc出力電流:0 → 20 mA長さ:90mm幅:23.6mm深さ:70mm寸法:90 x 23.6 x 70 mmModicon TM3 - アナログ混合I/Oモジュール. Modicon M221、M241及びM251ロジックコントローラ用のアナログ混合I/Oモジュール. Modicon TM3アナログ混合I/Oモジュール アナログ入力数と出力数の異なるタイプ 電圧、電流又は温度入力を用意 電圧及び電流出力を用意 ねじコネクタ又はスプリングコネクタの付いた端子台注文コード47076217品番TM3AM6