ニッタ
ケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)
8
10
12
4
ねじサイズ
(T)R1/4
(T)R1/2
(T)R1/4
(T)R3/8
(T)R1/8
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47076267
品番
EFC8-R1/4-C1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,480
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
14
寸法L(mm)
32
チューブ挿入長さF(mm)
16
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
形状
メスコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
ねじサイズ
(T)R1/4
質量(g)
28
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
有効断面積(mm
2
)
25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47076267
EFC8-R1/4-C1S
08682287
EFC8-R1/4-C1S
ケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタ
ニッタ
1個
¥
4,398
税込
¥4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)