EY1/2-R1/2-C1 ケミフィット C1シリーズ Yジョイント ニッタ 47076407

 

EY1/2-R1/2-C1 ケミフィット C1シリーズ Yジョイント ニッタ 47076407
EY1/2-R1/2-C1 ケミフィット C1シリーズ Yジョイント ニッタ 47076407
EY1/2-R1/2-C1 ケミフィット C1シリーズ Yジョイント ニッタ 47076407

ケミフィット C1シリーズ Yジョイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(inch)1/2ねじサイズ(T)R1/2注文コード47076407品番EY1/2-R1/2-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,425

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法A(mm)16寸法D(mm)21.5寸法L(mm)70.7寸法L11(mm)42寸法P3(mm)22.7寸法P4(mm)21寸法W(mm)21寸法d1(mm)12チューブ挿入長さF(mm)23形状Yジョイント適合チューブ外径(inch)1/2使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじサイズ(T)R1/2質量(g)23使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47076407EY1/2-R1/2-C111473345EY1/2-R1/2-C1画像準備中ケミフィット C1シリーズ Yジョイントニッタ1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする