ニッタ
ニッタの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ニッタの スピードコントローラー
ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(インラインタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47076723
品番
ESU8-C1SG
参考基準価格(税別)
¥11,896
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
本体特殊ポリプロピレンで、耐薬品性を必要とする環境(雰囲気)に適しています。
チューブはプッシュワン接続です。
配管ライン上で集中制御が可能です。
寸法K(mm)
(全開)47.7、(全閉)42.1
寸法L(mm)
56.6
寸法L1(mm)
30.0
寸法L2(mm)
10.3
寸法M(mm)
10.0
寸法N(mm)
13.0
寸法P1(mm)
9.2
寸法P2(mm)
22.0
チューブ挿入長さF(mm)
16
適合チューブ外径(Φmm)
8
形状
インライン
質量(g)
48
タイプ
ミリサイズ
最高使用圧力(MPa)
0.7(at20℃)
使用流体
空気
最高温度範囲(℃)
(空気)+5〜+60