ET1/2-R1/2-C1 ケミフィット C1シリーズ ティー ニッタ 47076933

 

ET1/2-R1/2-C1 ケミフィット C1シリーズ ティー ニッタ 47076933
ET1/2-R1/2-C1 ケミフィット C1シリーズ ティー ニッタ 47076933
ET1/2-R1/2-C1 ケミフィット C1シリーズ ティー ニッタ 47076933

ケミフィット C1シリーズ ティー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(inch)1/2ねじサイズ(T)R1/2注文コード47076933品番ET1/2-R1/2-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,905

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法A(mm)16.0寸法D(mm)21.5寸法L1(mm)28.7寸法L2(mm)42.0寸法L4(mm)52.6寸法L5(mm)57.5寸法d1(mm)12.0チューブ挿入長さF(mm)23二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.0形状ティー適合チューブ外径(inch)1/2使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじサイズ(T)R1/2質量(g)21使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47076933ET1/2-R1/2-C111473650ET1/2-R1/2-C1画像準備中ケミフィット C1シリーズ ティーニッタ1個
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする