曜日別特売
EPC12-C1 ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ 47077046

 

EPC12-C1 ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ 47077046
EPC12-C1 ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ 47077046
EPC12-C1 ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ 47077046

ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
適合チューブ外径12(Φmm)
内容量1個注文コード47077046品番EPC12-C1
参考基準価格(税別)¥3,687販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法H4(mm)30.0寸法L(mm)44.4パネル厚さt(mm)(最大)16.0チューブ挿入長さF(mm)20パネル穴径T1(mm)(推奨)23形状パネルタッチコネクタ適合チューブ外径(Φmm)12使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)質量(g)67.0使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃有効断面積(mm2)67.0最小内径(Φmm)11.0ワッシャー外径(mm)37ワッシャー厚さ(mm)3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする