LUCL18BL Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ シュナイダーエレクトリック 47077933

Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様シリーズ:U-Lineコンポーネントタイプ:磁気制御ユニット範囲:TeSys許容入力:15 kW制御電圧:24 V dc電流範囲:4.5 → 18 A磁気制御ユニット. 可変速ドライブ又はソフトスタート / ソフトストップユニットの保護のための磁気制御ユニット注文コード47077933品番LUCL18BL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様
シリーズ:U-Line
コンポーネントタイプ:磁気制御ユニット
範囲:TeSys
許容入力:15 kW
制御電圧:24 V dc
電流範囲:4.5 → 18 A
磁気制御ユニット. 可変速ドライブ又はソフトスタート / ソフトストップユニットの保護のための磁気制御ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする