内容量1個仕様シリーズ:U-Lineコンポーネントタイプ:Control Module範囲:TeSys許容入力:18.5 kW制御電圧:110 → 220 V dc, 110 → 240 V ac電流範囲:8 → 32 A共に使用するパワーベースについては、該当する容量のパワーベースを参照してください。. 高度制御ユニット、3相、クラス10. 各パワーベースに必要、ベースにプラグ接続 制御電圧、モータパワー、クラスを選択 過負荷、短絡、位相障害、位相不平衡からモータを保護 テストボタン注文コード47077985品番LUCB32FU