LUCD05FU Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ シュナイダーエレクトリック 47078089

Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:U-Lineコンポーネントタイプ:アドバンスト制御ユニット範囲:TeSys許容入力:3 kW制御電圧:110 → 220 V dc, 110 → 240 V ac電流範囲:1.25 → 5 A高度な制御ユニット、3相、クラス20. 各電源ベースモジュールで必要、ベースへプラグ接続 制御電圧、モータ電源、及びクラスを選択 過負荷、短絡、位相障害、及び位相不平衡に対するモータ保護を提供 テストボタン注文コード47078089品番LUCD05FU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様
シリーズ:U-Line
コンポーネントタイプ:アドバンスト制御ユニット
範囲:TeSys
許容入力:3 kW
制御電圧:110 → 220 V dc, 110 → 240 V ac
電流範囲:1.25 → 5 A
高度な制御ユニット、3相、クラス20. 各電源ベースモジュールで必要、ベースへプラグ接続 制御電圧、モータ電源、及びクラスを選択 過負荷、短絡、位相障害、及び位相不平衡に対するモータ保護を提供 テストボタン
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする