シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
シリーズ:U-Lineコンポーネントタイプ:磁気制御ユニット範囲:TeSys許容入力:3 kW制御電圧:24 V dc電流範囲:1.25 → 5 A磁気制御ユニット. 可変速ドライブ又はソフトスタート / ソフトストップユニットの保護のための磁気制御ユニット
注文コード
47078098
品番
LUCL05BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:U-Line
コンポーネントタイプ:磁気制御ユニット
範囲:TeSys
許容入力:3 kW
制御電圧:24 V dc
電流範囲:1.25 → 5 A
磁気制御ユニット. 可変速ドライブ又はソフトスタート / ソフトストップユニットの保護のための磁気制御ユニット