シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 制御機器・PLC・リレー
シュナイダーエレクトリックの リレー
シュナイダーエレクトリックの リレーその他関連用品
Schneider Electric インターフェイスリレーモジュール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入力電圧 Min:5V ac/dc入力電圧 Max:250V ac接点構成:SPDT取り付けタイプ:DIN Railスイッチング電圧:230V acターミナルタイプ:トンネルシリーズ:Acti 9 iRBN特殊機能:LV指令受信時の低アンペア電子回路の作動
注文コード
47078387
品番
A9A15393
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
コイル定格電圧・仕様・取付方式
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力電圧 Min:5V ac/dc
入力電圧 Max:250V ac
接点構成:SPDT
取り付けタイプ:DIN Rail
スイッチング電圧:230V ac
ターミナルタイプ:トンネル
シリーズ:Acti 9 iRBN
特殊機能:LV指令受信時の低アンペア電子回路の作動
RoHS指令(10物質対応)
対応