シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 制御機器・PLC・リレー
シュナイダーエレクトリックの リレー
シュナイダーエレクトリックの リレーその他関連用品
Schneider Electric インターフェイスリレーモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC/DC48
仕様
入力電圧 Min:11.4V ac/dc入力電圧 Max:14.4V ac/dc接点構成:SPDT取り付けタイプ:DIN Rail定格電流:6 A @ 250 V ac定格電圧:12V長さ:6.2mm奥行き:78.7mm高さ:103mm寸法:6.2 x 78.7 x 103mm接点材質:銀合金入力電流:6A動作温度 Max:+85℃
取付方式
プラグイン
注文コード
47078396
品番
RSL1PRJU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・仕様・取付方式
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力電圧 Min:11.4V ac/dc
入力電圧 Max:14.4V ac/dc
接点構成:SPDT
取り付けタイプ:DIN Rail
定格電流:6 A @ 250 V ac
定格電圧:12V
長さ:6.2mm
奥行き:78.7mm
高さ:103mm
寸法:6.2 x 78.7 x 103mm
接点材質:銀合金
入力電流:6A
動作温度 Max:+85℃
コイル定格電圧(V)
AC/DC48
取付方式
プラグイン
接点構成
SPDT
端子形状
ねじ端子
接点最大許容電圧(V)
277
接点最大許容電流(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応