Schneider Electric インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC/DC48 仕様入力電圧 Min:43.2V ac/dc入力電圧 Max:57.6V ac/dcスイッチング電流:100 mA取り付けタイプ:DIN Rail定格電流:6 A @ 250 V ac定格電圧:12Vターミナルタイプ:ネジ長さ:6.2mm奥行き:78.7mm高さ:96mm寸法:6.2 x 78.7 x 96mm接点材質:銀合金入力電流:6A入力電圧範囲:43.2 → 57.6V ac/dc 取付方式プラグイン 注文コード47078405 品番RSL1PVEU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はコイル定格電圧・仕様・取付方式など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
入力電圧 Min:43.2V ac/dc
入力電圧 Max:57.6V ac/dc
スイッチング電流:100 mA
取り付けタイプ:DIN Rail
定格電流:6 A @ 250 V ac
定格電圧:12V
ターミナルタイプ:ネジ
長さ:6.2mm
奥行き:78.7mm
高さ:96mm
寸法:6.2 x 78.7 x 96mm
接点材質:銀合金
入力電流:6A
入力電圧範囲:43.2 → 57.6V ac/dc
コイル定格電圧(V)AC/DC48 取付方式プラグイン 接点構成SPDT 端子形状ねじ端子 接点最大許容電圧(V)277 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする