シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 制御機器・PLC・リレー
シュナイダーエレクトリックの リレー
シュナイダーエレクトリックの リレーその他関連用品
Schneider Electric インターフェイスリレーモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コイル電圧:24V dc入力電圧 Max:28.8V接点構成:SPDT取り付けタイプ:プラグイン スイッチング電圧:24V ac/dc定格電圧:24V ac/dc長さ:6.2mmシリーズ:RSL高さ:103mm寸法:6.2 x 78.7 x 103mm入力電流:6A入力電圧範囲:21.6 → 28.8V
注文コード
47078423
品番
RSLZRA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・仕様・取付方式
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:24V dc
入力電圧 Max:28.8V
接点構成:SPDT
取り付けタイプ:プラグイン
スイッチング電圧:24V ac/dc
定格電圧:24V ac/dc
長さ:6.2mm
シリーズ:RSL
高さ:103mm
寸法:6.2 x 78.7 x 103mm
入力電流:6A
入力電圧範囲:21.6 → 28.8V
RoHS指令(10物質対応)
対応