シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 制御機器・PLC・リレー
シュナイダーエレクトリックの リレー
シュナイダーエレクトリックの リレーその他関連用品
Schneider Electric インターフェイスリレーモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コイル電圧:24V dc入力電圧 Max:28.8V接点構成:SPDT取り付けタイプ:プラグイン スイッチング電圧:24V ac/dc定格電圧:24V ac/dcターミナルタイプ:ネジ長さ:6.2mm奥行き:78.7mm高さ:96mm寸法:6.2 x 78.7 x 96mm入力電流:6A動作温度 Min:-40℃
注文コード
47078439
品番
RSLZVA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・仕様・取付方式
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:24V dc
入力電圧 Max:28.8V
接点構成:SPDT
取り付けタイプ:プラグイン
スイッチング電圧:24V ac/dc
定格電圧:24V ac/dc
ターミナルタイプ:ネジ
長さ:6.2mm
奥行き:78.7mm
高さ:96mm
寸法:6.2 x 78.7 x 96mm
入力電流:6A
動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応