Schneider Electric インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧:24V dcスイッチング電流:10 A取り付けタイプ:DIN Railターミナルタイプ:スルーホールシリーズ:ABR/ABSTelefast ABE7リレー出力インターフェイス. Telefast 2先行配線システムは、HE10コネクタを装着した多芯ケーブルによりPLCに接続するモジュールで構成されています。 ソリッドステート出力リレーや電気機械式出力リレー用のソケット、引き抜きタイプ ソケットにリレーは未装着 これにより、配線作業が簡単になるので、誤配線が減少 ねじ止め端子でセンサを接続 DINレールで組み立て PLC用のケーブルは別売り 取付方式DINレール 注文コード47078466 品番ABR7S33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコイル定格電圧・仕様・取付方式など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧:24V dc
スイッチング電流:10 A
取り付けタイプ:DIN Rail
ターミナルタイプ:スルーホール
シリーズ:ABR/ABS
Telefast ABE7リレー出力インターフェイス. Telefast 2先行配線システムは、HE10コネクタを装着した多芯ケーブルによりPLCに接続するモジュールで構成されています。 ソリッドステート出力リレーや電気機械式出力リレー用のソケット、引き抜きタイプ ソケットにリレーは未装着 これにより、配線作業が簡単になるので、誤配線が減少 ねじ止め端子でセンサを接続 DINレールで組み立て PLC用のケーブルは別売り
コイル定格電圧(V)DC24 取付方式DINレール 接点構成SPDT 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC264/DC130 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする