Schneider Electric インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC24 仕様コイル電圧:24V acスイッチング電流:8 A取り付けタイプ:基板実装ターミナルタイプ:スルーホールシリーズ:RSB接点材質:銀合金入力電流:4A動作温度 Min:-40℃IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40 注文コード47078527 品番RSB2A080B7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はコイル定格電圧・仕様・取付方式など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧:24V ac
スイッチング電流:8 A
取り付けタイプ:基板実装
ターミナルタイプ:スルーホール
シリーズ:RSB
接点材質:銀合金
入力電流:4A
動作温度 Min:-40℃
IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40
コイル定格電圧(V)AC24 保護構造RTI(ケース入り) 接点構成DPDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)DC300 接点最大許容電流(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A/DC28V 8A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする