シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 制御機器・PLC・リレー
シュナイダーエレクトリックの リレー
シュナイダーエレクトリックの リレーその他関連用品
Schneider Electric インターフェイスリレーモジュール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コイル電圧:24V ac接点構成:SPDT取り付けタイプ:DIN Railターミナルタイプ:トンネルシリーズ:Acti 9Acti9 iRLIチェンジオーバーリレー. 定格: 10 A 制御電圧: 230、48、24、12 V ac スイッチ動作総数: 100,000
注文コード
47078597
品番
A9E15537
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
コイル定格電圧・仕様・取付方式
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:24V ac
接点構成:SPDT
取り付けタイプ:DIN Rail
ターミナルタイプ:トンネル
シリーズ:Acti 9
Acti9 iRLIチェンジオーバーリレー. 定格: 10 A 制御電圧: 230、48、24、12 V ac スイッチ動作総数: 100,000
RoHS指令(10物質対応)
対応