インバーター Altivar212シリーズ 三相400V(HVAC向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47078773 品番ATV212WD11N4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

Altivar 212ドライブは、オフィスビルなどでの空調設備(HVAC)の制御に特化したドライブです。
換気、暖房および空調、ポンプなどの用途に最適化されています。
省エネ設計が特徴で、従来の制御システムと比較して最大70%のエネルギー消費削減を実現します。
環境にも配慮しており、RoHS指令やWEEE指令などの環境規制にも準拠しています。
Altivar 212は、電源投入後すぐに稼働し、お客様のビルで最大限のエネルギー効率を引き出します。

仕様
許容入力:11 kW
フェーズ:3
電源電圧:400 V
許容電流値:21.2 A
出力周波数:0.5 → 200Hz
併用可能製品:3相非同期モータ
周囲温度:+40 → +50℃
全体の幅:315mm
全長:290mm
全体的な深さ:560mm
フィールドバス通信タイプ:ModBus
フィルタを含む:あり
シリーズ:ALTIVAR 212
Altivar ATV212可変周波数ドライブ(VFD). Schneider ElectricのAltivar ATV212インバータドライブは、旧型のATV21可変速モータの最近アップデートされた新型です。このVFDドライブは、0.5 〜 200 Hzの範囲で出力周波数を制御できます。Altivar 212 HVACドライブは、性能、インテリジェンス、保護を重視して開発されています。. 特長と利点. ほこり、腐食性ガス、高湿度などの環境や、周囲で液体が垂れたり飛び散ったりする場合は、ドライブが防塵・防湿エンクロージャに取り付けられていることが重要です。これはドライブを保護し、エンクロージャ内が最大内部温度の50 ℃に達しないようにするためです。効率的な循環を促進するために、通気グリルを取り付け、ドライブの上部からブランクカバーを取り外すことをお勧めします。詳細については、データシートを参照してください。 抑制可能な障害の監視、デバイス識別の読み取り、保持レジスタの読み取り、タイムアウトの設定、複数のレジスタの書き込み、単一レジスタの書き込みを可能にする通信サービス クラスC2 EMCフィルタ内蔵 このAltivarは三相かご形モータ用の周波数コントローラ 標準でIP21及びIP55等級の保護性能 静電気放電耐性テストレベル3、IEC61000-4-2準拠 35 %未満のTHDi高調波を実現する革新的Cレス技術 ビル管理通信プロトコル内蔵 ロジック入力 x 3、アナログ入力 x 2、ロジック出力 x 2、設定可能なアナログ出力 x 1を装備. 代表的用途. 一般に産業及び業務用で使用、空圧ノイズ及びモータノイズがないため換気用中e 障害抑制による強制始動を伴う煙の排出 暖房及びエアコン、液体処理制御の最適化と流量を調節できることによるエネルギー管理の改善 ポンプ、複数モータ構成及びスリープ / ウェイク機能があるため便利。負荷低下 / 過負荷の検出も同時実行. ATV212 VFDスイッチの冷却ファンはどんなときにオンになりますか?. ATV212のファン制御戦略では、ドライブが「RUN」状態にあるときにファンが始動します。「STOP」コマンドを実行するとファンは停止します。熱状態によっては時間遅延が発生します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする