インバーター Altivar212シリーズ 三相400V(HVAC向け)

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47078789 品番ATV212HD15N4
参考基準価格(税別)¥187,990 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

Altivar 212ドライブは、オフィスビルなどでの空調設備(HVAC)の制御に特化したドライブです。
換気、暖房および空調、ポンプなどの用途に最適化されています。
省エネ設計が特徴で、従来の制御システムと比較して最大70%のエネルギー消費削減を実現します。
環境にも配慮しており、RoHS指令やWEEE指令などの環境規制にも準拠しています。
Altivar 212は、電源投入後すぐに稼働し、お客様のビルで最大限のエネルギー効率を引き出します。

容量(kW)15 幅(mm)245 質量(kg)11.65 高さ(mm)330 奥行(mm)190 電源三相 供給電圧(V)380〜480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする