曜日別特売
ATV212HU75N4 インバーター Altivar212シリーズ 三相400V(HVAC向け) シュナイダーエレクトリック 47078929

インバーター Altivar212シリーズ 三相400V(HVAC向け)

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個注文コード47078929品番ATV212HU75N4
参考基準価格(税別)¥124,480販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Altivar 212ドライブは、オフィスビルなどでの空調設備(HVAC)の制御に特化したドライブです。
換気、暖房および空調、ポンプなどの用途に最適化されています。
省エネ設計が特徴で、従来の制御システムと比較して最大70%のエネルギー消費削減を実現します。
環境にも配慮しており、RoHS指令やWEEE指令などの環境規制にも準拠しています。
Altivar 212は、電源投入後すぐに稼働し、お客様のビルで最大限のエネルギー効率を引き出します。

容量(kW)7.5幅(mm)180質量(kg)6.45高さ(mm)232奥行(mm)170電源三相供給電圧(V)380~480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする